LB20形埋込非常灯800lm昼白色
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
内容量1台
一体型LEDベースライト の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980