【名入れ可】特大サイズヘルメット(空気孔付き)
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付
材質(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維
質量(g)約439
タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用
種類アメリカン
記号AB
内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
サービス分類名入れ
内容量1個
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32756254
2023-09-01
- 用途:
- 空調設備のメンテナンス時
製造業
ひさし部分が透明のものがあるといいと思います。
消耗品について製品と紐づけてあるといいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32756254
2023-02-25
- 用途:
- 高所作業
卸売・小売業
大きなサイズを探して、この商品に当たりました。サイズ調整もできて、私にとっては適したヘルメットでした。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 32756254
2021-05-07
- 用途:
- 現場作業時
建設業・工事業
通常のヘルメットではかぶれない社員がいたもので、大きいサイズを探していました。空気孔があるので夏の熱中症対策にもなります。大満足の商品です!
- 対象商品:
- 32756272
2020-07-18
- 用途:
- 現場作業時
運輸・通信業
頭の大きい私。普通のヘルメットではかぶり心地、見た目も違和感があったが、このヘルメットはかぶり心地も良し、見た目も良し!大満足の商品です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 32756272
2019-07-17
- 用途:
- 倉庫内作業
朝陽運輸株式会社 様
(運輸・通信業)
通常サイズでは、耳上まで保護できなかったが、しっかりとかぶれます。
頭のサイズは、62-63くらいなので、通常サイズだと、顎紐も最大に延ばしてやっとロックできるほどでしたが、このヘルメットなら、余裕もあり、暑い時期でも圧迫感なく利用できます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 32756272
2018-07-28
- 用途:
- フォークリフト作業。
その他業種
身長が190㎝で、身体が大きいと普通のヘルメットはサイズが小さくて長時間作業を行うと頭が痛くなり仕事に影響を与えますが、このヘルメットは身体が大きな人にジャストフィット。頭が大きな人でも大丈夫。このヘルメットを使えば頭が大きくても普通に見えるので周りの目を気にする必要はありません。
強度も十分。機能性も良い。
買って損しない1品、作業用品です。
1人が参考にしています