iD6900埋込OA2白色映光色
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
分類グレア分類:V2
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4080
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
内容量1組
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980