iD3200iスタイル昼白色WiLIA調光

iD3200iスタイル昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)80 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1組
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27630036 XFX230NENRX9 607 1 20.7 154.5
25,800
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
27630271 XFX430NENRX9 1225 1.7 20.9 153.1
27,550
12,980
14,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする