販売価格(税別)¥10,980~ 31日出荷 31日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 色のバリエーションが豊富な玄関マット。 店舗や施設に合ったカラーマットを提供します。 注文コード27633990 用途店舗や施設の出入口に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)パイル6、ベース2 色16色展開 奥行(mm)600≦奥行(D)≦2400 質量(kg/m2)3.6 縁の幅(mm)10 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※カラーはイメージです。カラーイメージと製品の色目が若干異なる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 屋内用ロンステップマット ジオストライプ CONDOR(山崎産業) 税込¥7,038~ ¥6,398~ ウェルカムマット テラモト 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ サカエ立ち楽マット サカエ 税込¥8,248~ ¥7,498~ いろいろ触感マット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ でこぼこジェルマット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥25,850 ¥23,500 バスケットへ 有孔防滑バリアフリーマット 明和グラビア 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ロンソフトマットN CONDOR(山崎産業) 税込¥23,078~ ¥20,980~ 足ふきマット (泥落とし) エスコ 税込¥4,697 ¥4,270 バスケットへ ピググリッピーフロアマット ピグ 税込¥13,178~ ¥11,980~ ピグ油専用エコノミーマット ピグ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 3M 油取りフロアシート 3M(スリーエム) 税込¥912~ ¥829~ モリスワールドコレクション玄関マット ニーズ 税込¥1,318~ ¥1,198~ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 プレイグランドマット25 八ツ矢工業 税込¥21,978 ¥19,980 リングゴムスノコ 黒 八ツ矢工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ハイクリンマット 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ エルクリンマット ライトブラウン 八ツ矢工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ フレッシュマット 八ツ矢工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 洗浄・消毒マット 八ツ矢工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット屋内用マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品