曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

MC-LED4 Dの1/2の明るさ
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)

電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内連結1系統5500mm以内仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V内容量1個
949件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
入力電力(W)
平均演色評価数
色温度
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27650808MC-LED4-50DD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra86650050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650817MC-LED4-50H22D-P5-MG-R1低輝度LEDモジュール:0.33Ra96220050
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650826MC-LED4-50H28D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.33Ra96280050
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650835MC-LED4-50H30D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.33Ra96300050
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650851MC-LED4-50H35D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.33Ra96350050
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650860MC-LED4-50H42D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.33Ra96420050
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650869MC-LED4-50H50D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.33Ra96500050
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650878MC-LED4-50L24D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra83240050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650887MC-LED4-50L28D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra83280050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650896MC-LED4-50L30D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra83300050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650905MC-LED4-50ND-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra86500050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650921MC-LED4-50WD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra86420050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650930MC-LED4-50WWD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.33Ra86350050
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650939MC-LED4-87DD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra86650087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650948MC-LED4-87H22D-P5-MG-R1低輝度LEDモジュール:0.7Ra96220087
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650957MC-LED4-87H28D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.7Ra96280087
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650966MC-LED4-87H30D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.7Ra96300087
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650975MC-LED4-87H35D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.7Ra96350087
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27650991MC-LED4-87H42D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.7Ra96420087
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651000MC-LED4-87H50D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:0.7Ra96500087
7,410
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651009MC-LED4-87L24D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra83240087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651018MC-LED4-87L28D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra83280087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651027MC-LED4-87L30D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra83300087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651036MC-LED4-87ND-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra86500087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651045MC-LED4-87WD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra86420087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651061MC-LED4-87WWD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:0.7Ra86350087
6,210
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651070MC-LED4-125DD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra866500125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651079MC-LED4-125H22D-P5-MG-R1低輝度LEDモジュール:1Ra962200125
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651088MC-LED4-125H28D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1Ra962800125
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651097MC-LED4-125H30D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1Ra963000125
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651106MC-LED4-125H35D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1Ra963500125
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651115MC-LED4-125H42D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1Ra964200125
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651131MC-LED4-125H50D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1Ra965000125
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651140MC-LED4-125L24D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra832400125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651149MC-LED4-125L28D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra832800125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651158MC-LED4-125L30D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra833000125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651167MC-LED4-125ND-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra865000125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651176MC-LED4-125WD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra864200125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651185MC-LED4-125WWD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1Ra863500125
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651201MC-LED4-162DD-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1.4Ra866500162
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651210MC-LED4-162H22D-P5-MG-R1低輝度LEDモジュール:1.4Ra962200162
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651219MC-LED4-162H28D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1.4Ra962800162
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651228MC-LED4-162H30D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1.4Ra963000162
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651237MC-LED4-162H35D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1.4Ra963500162
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651246MC-LED4-162H42D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1.4Ra964200162
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651255MC-LED4-162H50D-P5-MG-Q2低輝度LEDモジュール:1.4Ra965000162
9,480
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651271MC-LED4-162L24D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1.4Ra832400162
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651280MC-LED4-162L28D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1.4Ra832800162
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651289MC-LED4-162L30D-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1.4Ra833000162
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
27651298MC-LED4-162ND-P5-MG-F1低輝度LEDモジュール:1.4Ra865000162
8,280
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする