DNライティング
LEDモジュール
スリムサイズ
全40サイズ(特寸32種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
連結
1系統2750mm以内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
内容量
1個
バスケットに入れる
520
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677731
MC-LED4-50D-MG-F1
6500
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677740
MC-LED4-50H22-MG-R1
2200
50
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677749
MC-LED4-50H28-MG-Q2
2800
50
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677758
MC-LED4-50H30-MG-Q2
3000
50
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677767
MC-LED4-50H35-MG-Q2
3500
50
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677776
MC-LED4-50H42-MG-Q2
4200
50
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677785
MC-LED4-50H50-MG-Q2
5000
50
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677801
MC-LED4-50L24-MG-F1
2400
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677810
MC-LED4-50L28-MG-F1
2800
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677819
MC-LED4-50L30-MG-F1
3000
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677828
MC-LED4-50N-MG-F1
5000
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677837
MC-LED4-50W-MG-F1
4200
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677846
MC-LED4-50WW-MG-F1
3500
50
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677855
MC-LED4-87D-MG-F1
6500
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677871
MC-LED4-87H22-MG-R1
2200
87
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677880
MC-LED4-87H28-MG-Q2
2800
87
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677889
MC-LED4-87H30-MG-Q2
3000
87
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677898
MC-LED4-87H35-MG-Q2
3500
87
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677907
MC-LED4-87H42-MG-Q2
4200
87
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677916
MC-LED4-87H50-MG-Q2
5000
87
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677925
MC-LED4-87L24-MG-F1
2400
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677941
MC-LED4-87L28-MG-F1
2800
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677950
MC-LED4-87L30-MG-F1
3000
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677959
MC-LED4-87N-MG-F1
5000
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677968
MC-LED4-87W-MG-F1
4200
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677977
MC-LED4-87WW-MG-F1
3500
87
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677986
MC-LED4-125D-MG-F1
6500
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27677995
MC-LED4-125H22-MG-R1
2200
125
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678011
MC-LED4-125H28-MG-Q2
2800
125
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678020
MC-LED4-125H30-MG-Q2
3000
125
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678029
MC-LED4-125H35-MG-Q2
3500
125
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678038
MC-LED4-125H42-MG-Q2
4200
125
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678047
MC-LED4-125H50-MG-Q2
5000
125
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678056
MC-LED4-125L24-MG-F1
2400
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678065
MC-LED4-125L28-MG-F1
2800
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678081
MC-LED4-125L30-MG-F1
3000
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678090
MC-LED4-125N-MG-F1
5000
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678099
MC-LED4-125W-MG-F1
4200
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678108
MC-LED4-125WW-MG-F1
3500
125
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678117
MC-LED4-162D-MG-F1
6500
162
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678126
MC-LED4-162H22-MG-R1
2200
162
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678135
MC-LED4-162H28-MG-Q2
2800
162
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678151
MC-LED4-162H30-MG-Q2
3000
162
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678160
MC-LED4-162H35-MG-Q2
3500
162
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678169
MC-LED4-162H42-MG-Q2
4200
162
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678178
MC-LED4-162H50-MG-Q2
5000
162
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678187
MC-LED4-162L24-MG-F1
2400
162
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678196
MC-LED4-162L28-MG-F1
2800
162
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678205
MC-LED4-162L30-MG-F1
3000
162
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27678221
MC-LED4-162N-MG-F1
5000
162
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ