LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

軒下用
フレキシブル
トップビュー
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)

サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内内容量1個
1100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27841296FX50-LED50B-WP-R250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841305FX50-LED50D-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841321FX50-LED50G-WP-R150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841330FX50-LED50HL22-WP-R150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841339FX50-LED50L24-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841348FX50-LED50L28-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841357FX50-LED50L30-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841366FX50-LED50N-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841375FX50-LED50R-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841391FX50-LED50W-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841400FX50-LED50WW-WP-F150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841409FX50-LED100B-WP-R2100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841418FX50-LED100D-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841427FX50-LED100G-WP-R1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841436FX50-LED100HL22-WP-R1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841445FX50-LED100L24-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841461FX50-LED100L28-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841470FX50-LED100L30-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841479FX50-LED100N-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841488FX50-LED100R-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841497FX50-LED100W-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841506FX50-LED100WW-WP-F1100
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841515FX50-LED150B-WP-R2150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841531FX50-LED150D-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841540FX50-LED150G-WP-R1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841549FX50-LED150HL22-WP-R1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841558FX50-LED150L24-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841567FX50-LED150L28-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841576FX50-LED150L30-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841585FX50-LED150N-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841601FX50-LED150R-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841610FX50-LED150W-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841619FX50-LED150WW-WP-F1150
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841628FX50-LED200B-WP-R2200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841637FX50-LED200D-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841646FX50-LED200G-WP-R1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841655FX50-LED200HL22-WP-R1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841671FX50-LED200L24-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841680FX50-LED200L28-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841689FX50-LED200L30-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841698FX50-LED200N-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841707FX50-LED200R-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841716FX50-LED200W-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841725FX50-LED200WW-WP-F1200
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841741FX50-LED250B-WP-R2250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841750FX50-LED250D-WP-F1250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841759FX50-LED250G-WP-R1250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841768FX50-LED250HL22-WP-R1250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841777FX50-LED250L24-WP-F1250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27841786FX50-LED250L28-WP-F1250
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする