曜日別特売

iD3200埋込W300白色映光色

iD3200埋込W300白色映光色 - Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300白色映光色 - Panasonic(パナソニック)
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
328
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2850
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
300
埋込高(mm)
54
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27745807XFX230VDWLE96561.820.1141.7639
¥37,400
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
27745841XFX430VDWLE912743.120.3140.31257
¥37,800
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする