- 長さ(mm)
- 656
- 質量(kg)
- 1.8
- 消費電力(W)
- 20.1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 141.7
- 埋込穴長(mm)
- 639
- 仕様
- ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
- 材質
- 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 幅(mm)
- 328
- 電圧(V)
- 100~242
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- LED(白色)
- 安定器
- 定格出力型<出力固定型>
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 2850
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴幅(mm)
- 300
- 埋込高(mm)
- 54
- エコロジー商品
- 省エネ