FSC藤原産業 FSC藤原産業の ポンプ・送風機・電熱機器 FSC藤原産業の ダイヤフラムポンプ ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) 注文コード 27749036 注文コード 27749036 軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。 内容量1台 注意 ※コンプレッサーが必要です。 所定の圧力以上をかけないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NDP-20S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27749036 NDP-20S オープン ¥298,000 ¥298,000 ¥327,800 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水中ポンプ用部品 フィルターサブ組品 鶴見製作所 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 水中ポンプ用部品 フィルターカバーセット品 鶴見製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 税込¥35,541~ ¥32,310~ エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション 税込¥106,678~ ¥96,980~ 水中ポンプ用部品 内ねじカップリング 鶴見製作所 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥516,780~ ¥469,800~ 水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所 税込¥912~ ¥829~ 水中ポンプ用部品 ラビリンスリング 鶴見製作所 税込¥8,798~ ¥7,998~ LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥791,780~ ¥719,800~ 水中ポンプ用部品 フランジ 鶴見製作所 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所 税込¥5,038~ ¥4,580~ 水中ポンプ用部品 ねじ込みホースカップリング 鶴見製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ 水中ポンプ用部品 吸込みケーシング 鶴見製作所 税込¥736,780~ ¥669,800~ 水中ポンプ用部品 R吸音フィルター 鶴見製作所 税込¥637 ¥579 バスケットへ 水中ポンプ用部品 ディスタンスピース 鶴見製作所 税込¥373~ ¥339~ 汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進 税込¥49,478~ ¥44,980~ (2) ビルジポンプ 日立製作所 税込¥120,780~ ¥109,800~ FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥384,780~ ¥349,800~ 【オーダー】テープヒーター 豊中ホット研究所 税込¥18,612~ ¥16,920~ シリコーンコードヒーター 坂口電熱 税込¥4,288~ ¥3,898~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースポンプ・送風機・電熱機器ダイヤフラムポンプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります 電動ドリル用ポンプ 水中ポンプ 家庭用ポンプ マグネットポンプ ダイヤフラムポンプ 定量ポンプ クーラントポンプ 陸上ポンプ 油用ポンプ エアーポンプ 井戸用ポンプ ギヤポンプ ドラム缶用ポンプ ペール缶用ポンプ テストポンプ 電熱機器(ヒーター) 送風機 ガンノズル・ホース ポンプ用部品・アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品