iD4000埋込W220コンフォート昼白色

iD4000埋込W220コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 分類グレア分類:G1a 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3690 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27912276 XFX440ULNLA9 25 定格出力型<約10~100%連続調光型> 147.6
38,800
17,980
19,778 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27912319 XFX440ULNRZ9 25.4 定格出力型<約10~100%連続調光型> 145.2
39,300
17,980
19,778 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27912301 XFX440ULNLE9 25 定格出力型<出力固定型> 147.6
35,800
15,980
17,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする