iD5200直付iスタイルスペコン白色

iD5200直付iスタイルスペコン白色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4260 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29524760 XFX450NJWLE9 31.9 定格出力型<出力固定型> 133.5
41,550
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
29524769 XFX450NJWLR9 31.9 定格出力型<約5~100%連続調光型> 133.5
44,550
25,980
28,578 (税込)
欠品中

返品不可
29524787 XFX450NJWRZ9 32.3 定格出力型<約5~100%連続調光型> 131.8
45,050
25,980
28,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする