iD5200直付iスタイルマルコン白色

iD5200直付iスタイルマルコン白色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4310 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29524839 XFX450NKWLE9 31.9 定格出力型<出力固定型> 135.1
35,550
16,980
18,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
29524848 XFX450NKWLR9 31.9 定格出力型<約5~100%連続調光型> 135.1
38,550
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
29524866 XFX450NKWRZ9 32.3 定格出力型<約5~100%連続調光型> 133.4
39,050
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする