クリロン化成
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用
1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック!
材質
ポリエチレン他
色(袋)
水色
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
枚数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525731
-
1袋(20枚)
SS
マチ:なし
20枚
袋:17×27
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525740
-
1袋(100枚)
SS
マチ:なし
100枚
袋:17×27
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525749
-
1箱(200枚)
SS
マチ:なし
200枚
袋:17×27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525758
-
1袋(15枚)
S
マチ:なし
15枚
袋:20×30
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525767
-
1袋(15枚)
M
マチ:あり
15枚
袋:23×38
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525855
-
1袋(15枚)
L
マチ:あり
15枚
30×40
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください