クリロン化成
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な200枚の大容量版!
材質
ポリエチレン他
サイズ
S
タイプ
マチ:なし
枚数
200枚
色(袋)
水色
寸法(cm)
袋:23×38
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525776
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください