クリロン化成
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な90枚入り!
材質
ポリエチレン他
タイプ
マチ:あり
枚数
90枚
色(袋)
水色
内容量
1箱(90枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525785
-
M
袋:23×38
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29525871
-
L
30×40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください