クリロン化成
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用
1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック!
材質
ポリエチレン他
タイプ
マチ:なし
色(袋)
水色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
枚数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525801
-
1袋(20枚)
SS
20枚
17×27
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525819
-
1袋(15枚)
M
15枚
23×38
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください