クリロン化成
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な200枚の大容量版!
材質
ポリエチレン他
タイプ
マチ:なし
枚数
200枚
色(袋)
水色
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525828
-
SS
17×27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
29525837
-
S
20×30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください