クリロン化成
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型
(1件のレビュー)
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な90枚入り!
材質
ポリエチレン他
サイズ
M
タイプ
マチ:なし
枚数
90枚
色(袋)
水色
寸法(cm)
23×38
内容量
1箱(90枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525846
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください