曜日別特売

お外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包

お外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUSお外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包 - TAURUS

10種類の天然成分を特殊配合した複合忌避剤
犬猫の嫌がる天然ハーブを多種集めた複合忌避剤です。
次第に犬や猫が糞尿をしなくなり寄り付かなくなります。
雨や日照に強い分包タイプです。

使用方法
1)玄関、お庭、生垣、電柱、車の周り、その他でよくオシッコやウンチをされる場所に置くだけ。
2)犬猫の癖に応じて、必要な時は一度に数個置いてください。
3)複数個使用する場合は30cm~50cm離してください。
※室内では使用しないでください。
※持続時間:3週間前後(天候により異なります)
寸法(mm)単:80×70×185、C:250×290×205質量(g)単:235、C:3020内容量(g)10×20包保存方法直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。原材料ヘンルーダー(ミカン科)、カンファー(クスノキ科)、ローズマリー(シソ科)、ジュニパー(ヒノキ科)、メントール(ハッカ)、シトロネラ(イネ科)、クローブ(丁字)、カッシア(センナ)、カプサイシン(唐辛子)、オレオレジン(黒胡椒)入数12ヶ内容量1個(10g×20包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29525880-
1,000
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする