Richell(リッチェル)
つなげるシーツクリップ
材質
シート:PVC、マグネットシート:マグネット
入数
外装:40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525977
-
S
100・外装:4800
26×8.4×0.4H、外装:29.5×11×20
適応シーツ:レギュラーシーツ 短辺
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525986
-
M
150・外装:7000
38×8.4×0.4H、外装:41.5×11×20
適応シーツ:レギュラーシーツ 長辺、ワイドシーツ 短辺
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください