カラリペット アニマルローブ イヌ

カラリペット アニマルローブ イヌ シービージャパン カラリペット アニマルローブ イヌ シービージャパン カラリペット アニマルローブ イヌ シービージャパン カラリペット アニマルローブ イヌ シービージャパン

吸水・速乾性に優れたマイクロファイバーを使用したペット用ローブのLサイズ。
大型犬に対応した大きめサイズで、シャンプー後や雨の日のお散歩後に被せるだけ。
すっぽり包み込んで水分を素早く吸収してくれるので、シャワー後のドライヤーの時間を短縮してくれます。
ドライヤー嫌いの子や、体力の低下したシニアペットにもおすすめ。
耳付きのフードでとても可愛いデザインとなっています。

サイズL 質量(g)(約)220 サイズ(mm)(約)W600×H1100 主材質ポリエステル、ナイロン 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29527158 -
3,000
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする