曜日別特売

デントレーナー やわらかブラシ

デントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUSデントレーナー やわらかブラシ - TAURUS

柄も心も折れにくい。トレーニング用歯ブラシ
超小型犬の小さなお口でも、毛の長さわずか4mmだから奥までしっかり届きます。
76 ミクロン(0.076mm)の超極細毛を採用。愛犬への負担が少ない超やわらかブラシ。

使用方法
・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。
・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。
・上下の歯にそれぞれ前後5~10回くらい磨いてあげてください。
・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。
適合超小型犬~小型犬寸法(mm)単:35×18×198、C:110×80×235、ヘッド部分:約15×9、毛の長さ:約4質量(g)単:21、C:290保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度入数12ヶ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526781-グリーン
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
29526790-ピンク
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
29526799-イエロー
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする