曜日別特売

ホームバーバープロフェッショナル コンパクト

ホームバーバープロフェッショナル コンパクト - ドギーマンホームバーバープロフェッショナル コンパクト - ドギーマンホームバーバープロフェッショナル コンパクト - ドギーマンホームバーバープロフェッショナル コンパクト - ドギーマン

モーターには、力強いパワーを持つ、高性能モーターを採用。
従来品に比べ、よりパワフルなカットを備えたプロ仕様モデル。
・刃には不純物が少ない高炭素鋼(HIカーボンスチール)を採用。
硬度が高く(硬い)、切れ味に優れた刃。
・一定の長さに刈り揃えやすい、便利なアタッチメント付。
3・6mmの2種類をセット。
・手軽に使える電池式です。
単3形アルカリ乾電池2本使用。
美しい曲線が手に自然になじむ、オリジナル形状。
落ち着いた色味と光沢感が、高級感を演出。

材質
本体:ABS
刃:ハイカーボンスチール
アタッチメント:POM
用途お手入れ (犬、猫用)セット内容本体、刃保護キャップ、アタッチメント、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×136×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527176-
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする