多段テーブル ひな壇シェルフ2段2列

多段テーブル ひな壇シェルフ2段2列 ストア・エキスプレス

【商品特徴】組み合わせで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立。 イベント什器としてもお使いいただけます! 追加棚をセットできます。

用途セット内容:本体×1 木棚×2 受け金具×4 材質フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り ラスティック柄 寸法(mm)角柱(mm角):19 質量(kg)10 耐荷重(kg/段)10 寸法(cm)幅90×奥行30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅4.2×62.9×67.8 棚板厚さ(mm)26 内容量1セット
注意
※【特記事項】樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w 前面アジャスター×2個付き ボルト径:M8
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29527219 2353-570
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする