ユニ・チャーム
デオトイレ らくらくシンプル本体セット
シンプル構造で猫ちゃん慣れやすい
パーツが少なく丸洗いらくらく
省スペース設計でケージ置きらくらく
足つきスノコで床が汚れない
材質
猫の室内用トイレ:ポリプロピレン
猫の室内トイレ用砂:ゼオライト
猫の室内トイレ用シート:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
色
ライトブラウン
本体寸法(cm)
(一番高いところ)約15、横:約45、幅:約35、入口高さ:約11
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29527937
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください