曜日別特売

歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ

歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ - TAURUS歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ - TAURUS歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ - TAURUS歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ - TAURUS歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ - TAURUS歯垢トルトル 国産フィンガー歯ブラシ - TAURUS

指で磨くから歯みがきが苦手な子にも使いやすい。
ダブルループ構造の高密度特殊繊維毛が歯隙間に入り込んで汚れをかき出します。
繊維毛の細やかな凹凸がかき出した汚れを優しくしっかり吸着します。
日本産の天然素材を使用しています。

使用方法
・本体を人差し指にはめ、ゴム紐部分を中指に引っ掛けます。
・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。
・歯と歯茎は軽くマッサージしながら磨いて下さい。
寸法(mm)50×10×80、単:72×25×160、C:135×165×172質量(g)単:21、C:350保管環境使用後は水洗いやお湯で洗いをすることで、衛生的に繰り返しお使いになれます。原材料レーヨン、綿入数12ヶ内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527368-
800
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする