曜日別特売

歯垢トルトルデントレーナー プレミアム 10000 やわらかブラシ

歯垢トルトルデントレーナー プレミアム 10000 やわらかブラシ - TAURUS歯垢トルトルデントレーナー プレミアム 10000 やわらかブラシ - TAURUS歯垢トルトルデントレーナー プレミアム 10000 やわらかブラシ - TAURUS

極ふわ毛の磨き心地
羽のように柔らかい極上の毛先が、愛犬のお口の歯垢汚れを除去。歯磨き苦手な子にも最適。
毛数10,000本の圧倒的な毛量で、ささっと短時間で歯磨きが可能。(人間の子供用歯ブラシは約500本)
衛生的に保てるよう毛と毛との間隔を空けたJIS規格(歯ブラシ)設計。カビにくいから衛生的で長持ち。

使用方法
・歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。
・歯ブラシを歯と歯茎の上にあててマッサージするように磨きます。
・上下の歯に対し、それぞれ前後に5~10回くらい磨いてあげてください。
・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。
寸法(mm)13×14×165、単:65×20×203、C:70×133×205質量(g)単:25、C:330保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度入数12ヶ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527386-
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする