曜日別特売

歯垢トルトル プラケアシート 愛猫用

歯垢トルトル プラケアシート 愛猫用 - TAURUS

お口周りにも使える歯みがきシート。
味付けをしていないため、猫ちゃんの好きなパウチの汁やジュレを付けることで楽しく歯みがきができます。
そのまま使用する場合、お口周りも吹くことができ、汚れを落とすことでニキビなどにも配慮。皮フ被毛を清潔に保ちます。

使用方法
・脇で愛猫を抱え、マズルを触って慣れさせてください。
・シートを指の巻き、最初から無理をせず少しずつ磨き、徐々に時間を伸ばしていってください。
原材料
《シート》材質:不織布/サイズ:150×160mm
《成分》水、グリセリン、保存剤、可溶化剤、サッカリンNa、ウーロン茶エキス
寸法(mm)単:97×17×145、C:575×155×180質量(g)単:59、C:4,000保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。入数60ヶ内容量1個(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527341-
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする