曜日別特売

耳クサ・イヤー シート

耳クサ・イヤー シート - TAURUS耳クサ・イヤー シート - TAURUS耳クサ・イヤー シート - TAURUS耳クサ・イヤー シート - TAURUS

耳垢がしっかり取れる、耳お手入れシート
クレンジング成分を黄金比率で贅沢に配合することにより、高い効果を実感できます。
軽く押さえてから拭きあげるだけで、ペットの皮膚を傷めることなく耳垢を落とし、負担も軽減します。

使用方法
1)耳クサ・イヤーシートを指に巻いて、優しく耳の中を拭いてあげてください。
2)耳の入り口から徐々に慣れさせながら 奥へと使用してください。
寸法(mm)単:85×35×170、C:445×320×150質量(g)単:125、C:5,500シートサイズ(mm)150×160保管環境直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。原材料水、溶剤、湿潤剤、可溶化剤、乳化剤、防腐剤、緑茶エキス、柿タンニン、pH調整剤、香料入数40ヶ内容量1個(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527298-
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする