曜日別特売

歯垢トルトル プラケアやわらかブラシ

歯垢トルトル プラケアやわらかブラシ - TAURUS歯垢トルトル プラケアやわらかブラシ - TAURUS歯垢トルトル プラケアやわらかブラシ - TAURUS

お口の小さな子の歯ブラシは、 小さい方がしっかり奥まで届きます。
奥までしっかり届くペットのお口に合った柄の角度
毛が短いのに 超やわらかい。 7mmの ソフトタイプ
プラスチックごみを削減するために、環境に良い紙のパッケージを使用。
植物由来の資源を一部含有した「バイオマスインキ」を使用しています。

使用方法
・歯ブラシを歯と歯茎の上に斜め45度の角度で置きます。
・毛先を歯間に入れ、軽く動かします。
寸法(mm)10×25×176、単:60×10×235、C:140×70×254質量(g)単:10、C:120保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ABS樹脂/毛の材質:飽和ポリエステル(硬さ:やわらかめ)/耐熱温度:80℃入数12ヶ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527377-
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする