システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入

システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petioシステムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 - Petio

従来のシステムトイレと違い、シーツを使わない新しいシステムトイレ。シーツを使わず砂だけなので、お手入れは砂の入れ替えのみで簡単で、消耗品が1つのだけなので経済的です。スノコの網目が大きく崩壊した砂が落ちやすく、スノコの端にもたまりにくいです。専用のスコップも網目にぴったりになっていて楽々お掃除。トレーも大容量で深いので、砂がこぼれにくいです。

適合対象ペット種:全猫種材質本体・スコップ:ポリプロピレン、デオンDサンド:木粉・おから・デオンD・抗菌剤質量(g)約5,100寸法(cm)【組立て】(外寸)約 幅:38.0x高さ:23.5x奥行51.0、(内寸)約 幅:28.0x奥行39.0高さ(cm)入り口:約16.5適合年齢(歳)対象ペット年齢:全年齢内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527745W26220
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする