Petio
フレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 女の子用
たっぷり吸収するエチケットパンツ。吸収量だけではなく、吸収スピードも早く逆戻りもしにくいのでさらさら感が長続きします。
仕様
トイレタリーアイテム:シーツ
原材料
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
サイズ
質量(g)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29527788
W27228
1袋(20枚)
ミニ犬
SSS
約300
約15~30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527797
W27229
1袋(18枚)
超小型犬、小型犬
SS
約300
約25~35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527806
W27230
1袋(16枚)
小型犬
S
約310
約30~45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527815
W27231
1袋(14枚)
小型犬、中型犬
M
約380
約40~50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください