Petio
フレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 男の子用
たっぷり吸収するエチケットパンツ。吸収量だけではなく、吸収スピードも早く逆戻りもしにくいのでさらさら感が長続きします。
仕様
トイレタリーアイテム:シーツ
原材料
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
サイズ
質量(g)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29527761
W27225
1袋(16枚)
小型犬
S
約340
約35~40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527770
W27226
1袋(14枚)
小型犬、中型犬
M
約320
約40~45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527779
W27227
1袋(12枚)
中型犬
L
約350
約45~50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください