シマサームIH125

シマサームIH125 - シマサーム

スマホやタブレットで遠隔操作可能
コンパクト(本体重量:35kg)なのに、驚きの加熱スピード
ダブル温度センサー機能にてベアリング内輪と外輪の温度差を検知、コントロールすることにより、ベアリング寿命を大幅に向上
自動脱磁機能

寸法(mm)【本体】425×300×355/【水平バー】55×55×275 (ベアリング内径78 用)、28×28×275 (ベアリング内径40 用)、14×14×275 (ベアリング内径20 用)質量(kg)【本体】35/【加熱対象ベアリング】150電源単相200V(50/60HZ)温度範囲(℃)0~250消費電力5KVA機能自動脱磁設定時間0~60分内径(mm)【加熱対象ベアリング】20~400コントロールパネルLED表示内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529441IH125
1,386,000
969,800
1,066,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする