32GB USBメモリー

32GB USBメモリー - エスコ32GB USBメモリー - エスコ32GB USBメモリー - エスコ32GB USBメモリー - エスコ32GB USBメモリー - エスコ

ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。

材質PC寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)ホワイト容量32GB質量(g)13タイプFlashFlash:MC入力電圧(V)DC 5キャップキャップ式フォーマット形式FAT32コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)内容量1個(1個)
注意
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529231EA759GV-109A
オープン
5,570
6,127(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする