スミホース 専用ノズル SK

スミホース 専用ノズル SK 住化農業資材

用途スミホ-ス専用のノズル単品です。 規格片側散水タイプ 流量0.27L/分・個 散水方式120度散水 内容量1組
関連資料: (1.13MB) (0.14MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29528865 WB5762
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29528865 WB5762 62849486 WB5762 WB5762 スミホース 専用ノズル 住化農業資材 62849486 スミホース 専用ノズル 住化農業資材 1セット(250組) 12,980 税込14,278 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする