精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント)

精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。

材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0 内容量1本(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29588311 EA535C-7
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする