曜日別特売

ミニプーラー

ミニプーラー - エスコミニプーラー - エスコ

使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。

用途ゲージ類の針抜きにストローク(mm)引抜:15直径(Φmm)最大:8質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)20×49先端径(mm)1適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6アーム寸法(mm)深さ:15内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588487EA513MA-1
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする