東リ
ツヤノンワックス(抗菌)
塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
用途
ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類
ワックス アクリル樹脂系
容量(L)
5
標準使用量
約125~165m
2
/5L(1回塗り)
外観
乳白色 エマルション
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(5L)
注意
※床材を中性洗剤でクリーニング後きれいに拭取る。
※水に浸して固く絞ったモップにツヤノンワックスをたっぷり含ませてムラのないように均一に1回塗布。
※塗布後ワックスが完全に乾くまで、歩行を止める。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902769
TWAX
5
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください