東リ
東リ低臭USセメント
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途
ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏20~50分、冬30~120分
外観
灰褐色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
待機時間
夏20~30分、冬30~40分
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※耐動荷重性が要求される場所には使用不可。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902568
TUSC-L
1缶(18kg)
18
50
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29902577
TUSC-M
1缶(9kg)
9
25
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください