東リ
エコAR巾木糊
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途
ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
10~30分
外観
白色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
注意
※耐水性・耐アルカリ性に乏しいので湿気のおそれのある壁面では使用不可。
※返品不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902516
ARTHC-M
1缶(9kg)
9
27
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29902525
ARTHC-S
1缶(3kg)
3
9
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29902541
AR4V-CA
1箱(1kg×4個)
1
3
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください