東リ
エポグレーS
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途
SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。
成分
エポキシ樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏20~50分、冬30~180分
外観
A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
25
待機時間
夏20分、冬30分
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※溶剤による膨れを生じることがあるのでガス抜き、待ち時間を厳守。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902638
SEP-M
1セット(10kg)
10(A液5+B液5)
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29902647
SEP-S
1セット(4kg)
4(A液2+B液2)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください