東リ
巾木糊
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途
巾木・壁面接着専用接着剤
成分
ビニル共重樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
5~30分
外観
濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
待機時間
5分
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶内で上下によく混合してから使用する。
※東リ製品以外でのご使用には品質保証しかねます。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902550
NTHC-M
1缶(9kg)
9
25
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29902559
NTHC-4
1缶(4kg)
4
11
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください