Uリムーバー(剥離剤)

Uリムーバー(剥離剤) - 東リ

剥離性に優れる剥離剤リムーバー。

用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物内容量1箱(2L×6本)
注意
※水で5倍に薄めた液をモップでたっぷり塗布し、10分間以上放置後、丁寧に剥離する。
※汚水をすぐに回収し、リムーバーが残らないように完全に水拭き除去する。
※プラート等アルカリに弱い床材へは使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29902778UREV
35,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする