曜日別特売

ニューFBワックス

ニューFBワックス - 東リ

コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。

用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
注意
※ホコリ、砂などを取り除きモップでワックスがけをする。
※床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。
※床が完全に乾燥するまで約1時間歩かないこと。
※返品不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29902751NFBW-L
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする