曜日別特売

Uワックス

Uワックス - 東リ

耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。

用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
注意
※ホコリ、砂などを取り除きモップでワックスがけをする。
※床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。
※床が完全に乾燥するまで約1時間歩かないこと。
※剥離する際は密着度に優れる為リムーバーを使用すること。
※返品不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29902760UWAX-L18
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする