東リ
US300S
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途
ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)
16
改正建築基準法(JIS対応)
JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
10~40分
外観
灰白色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
45
待機時間
10~20分
内容量
1缶(16kg)
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※ビニル床タイル等一部の床材には使用不可。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902595
US300S-L
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください