東リ
US200
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途
ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)
16
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
20~60分
外観
淡灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
45
待機時間
20~30分
内容量
1缶(16kg)
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※耐動荷重性が要求される場所には使用不可。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902586
US200-L
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください